{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min., 1 | 0 Nm | |
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1; 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 1 | 0 min-1 | |
| Délka kabelu | 4 m | |
| Příkon | 1 100 W | |
| Otáčky, max., 1 | 2 100 min-1; 900 min-1 | |
| Počet rázů max., 1 | 4 500 min-1 | |
| Označení výrobce | Multihammer; UHEV 2860-2 Quick | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; červená; Bílá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Energie úderu | 3,4 J | |
| Průměr max., beton | 28 mm | |
| Průměr max., Ocel 1chodý | 13 mm | |
| Průměr max., Dřevo 2chodý | 30 mm | |
| Průměr max., Ocel 2chodý | 6 mm | |
| Průměr max., Dřevo 1chodý | 35 mm | |
| Počet kusů nářadí | 10 ks | |
| Druh produktu | Vrtací kladivo | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | Zdivo; beton; dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | SDS Plus; s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; Dřevo 1chodý; Dřevo 2chodý; Ocel 1chodý; Ocel 2chodý | |
| Vibrace max. podle EN | 13,5 m/s2; 4,3 m/s2; 7,2 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Pracovní hluk | 90 dB | |
| Konstrukce motoru | Univerzální motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Se sadou nářadí; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Blokování opakovaného rozběhu k dispozici | ano | |
| Hmotnost celkem | 3,3 kg |
| Katalogové číslo | 600713510 | |
| EAN / GTIN | 4007430309549 | |
| Číslo výrobce | 600713510 | |
| L-číslo | L01750 1403 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |