{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | phynomic | |
| Označení výrobce | uvex phynomic F XG | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 3 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | F | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů | Polyuretan (PU) | |
| Třída jakosti | proDERM® | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 6 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420; EN 420 | |
| Nosný materiál | Textil | |
| Povlak | Povlak v oblasti konečků prstů | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Uchopení předmětů od oleje; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 240 mm |
| Katalogové číslo | 6006806 | |
| EAN / GTIN | 4048612123171 | |
| Číslo výrobce | 6006806 | |
| L-číslo | L01690 366 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Obecné charakteristiky
Vlastnosti zajišťující komfort
Bezpečnostní prvky