{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 850 W | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 1 100 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 4 300 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | KHE 2660 Quick | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare; Zielony; Czerwony; Białe | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Energia udaru | 3 J | |
| Średnica maks., beton | 26 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Młot udarowy | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Do materiału | Mur; beton; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | SDS Plus; z oprawką szybkowymienną | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | beton; drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 12,9 m/s2; 8,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5; 2,4 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 89 dB | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Masa całkowita | 3,1 kg |
| Numer artykułu | 600663500 | |
| EAN / GTIN | 4007430306241 | |
| Numer producenta | 600663500 | |
| Numer L | L01750 247 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |