KHE 2660 kombinované kladivo Quick

Artiklové číslo: 600663500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Otáčky, min., 1 0 min-1
Délka kabelu 4 m
Příkon 850 W
Otáčky, max., 1 1 100 min-1
Počet rázů max., 1 4 300 min-1
Označení výrobce KHE 2660 Quick
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Zelená; červená; Bílá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 3 J
Průměr max., beton 26 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 32 mm
Druh produktu Vrtací kladivo
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Zdivo; beton; dřevo; ocel
Provedení upínače nástrojů SDS Plus; s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 12,9 m/s2; 8,5 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1,5; 2,4
Pracovní hluk 89 dB
Zvláštní znaky/vybavení S přídavnou rukojetí
Hmotnost celkem 3,1 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600663500
EAN / GTIN 4007430306241
Číslo výrobce 600663500
L-číslo L01750 247
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Kombinované kladivo se 3 funkcemi: vrtací kladivo, vrtání a sekání
  • Metabo Quick: Rychlá výměna mezi sklíčidlem SDS-Plus a rychloupínacím vrtacím sklíčidlem pro vrtání do dřeva a kovu
  • Dokonalá ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimalizovanému tvaru rukojeti
  • Spínač přepínání na spodní straně chráněný proti poškození a prachu
  • Elektronika Vario (V) pro práci při otáčkách podle materiálu
  • Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Vysoce výkonný příklepový mechanismus precizně namontovaný v pouzdře z hliníkové slitiny: odolný a robustní
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu při zablokování vrtačky pro bezpečnou práci
  • Spínač s aretací pro pohodlnou práci při nepřetržitém provozu
  • Kulové pouzdro s ochranou kabelu pro optimální volnost pohybu při práci
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Sklíčidlo kladiva pro nástroje se zasouvacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou, pogumovaná přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, metaBOX 145 L

Charakteristika:

  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 26 mm
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 68 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 32 mm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 830 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 3.1 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 12.9 m/s²
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 0 - 1100 /min
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 3 J
  • Max. počet úderů: 4300 /min
  • Dláta: 8.5 m/s²
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 2.4 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 850 W
  • Úroveň akustického tlaku: 89 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 99 dB(A)
  • Průměr upínacího hrdla: 50 mm
  • Držák nástroje: SDS-plus