Safety gloves uvex phynomic wet Sizes 6

Nr art.: 6006006
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 para
  • Etapy zamówienia: 10 para
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex phynomic
Oznaczenie producenta uvex phynomic wet
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Poliuretan (PU)
Kolor niebieskie; czarny
Skład tkaniny Elastan; Poliamid
Rodzaj produktu Rękawice
Rozmiar rękawic 6
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Materiał podłoża Elastan; Poliamid
Powłoka Powlekane końce palców
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony I
Długość całkowita 240 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6006006
EAN / GTIN 4048612033333
Numer producenta 6006006
Numer L L01690 231
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With numerous different models, the uvex phynomic series is ideal for all activities where dexterity is required. These safety gloves fit like a ”second skin” and are particularly light and flexible - without making your hands sweaty. The anthracite-coloured aqua-polymer foam coating of the uvex phynomic wet offers excellent protection against moisture.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Rękawica ochronna z hydrofobową powłoką z pianki Aqua-Polymer do użytku na zewnątrz
  • Wnętrze dłoni i czubki palców z piankową powłoką aquapolimerową
  • Kolor: niebieski, antracytowy
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 12

Cechy zapewniające komfort

  • wysoka oddychalność dzięki powłoce z pianki z polimeru wodnego
  • bardzo dobra zręczność manualna i wyczucie podczas montażu elementów
  • idealne dopasowanie dzięki technologii 3D Ergo
  • bardzo dobra tolerancja przez skórę potwierdzona badaniami dermatologicznymi (uvex pure Standard)
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100
  • bardzo dobra tolerancja przez skórę – potwierdzona dermatologicznie przez Instytut proDERM ds. Stosowanych Badań Dermologicznych (badania proDERM): 11.0356-02, 11.0482-11)

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 1 3 1 X)
  • doskonała odporność mechaniczna na ścieranie dzięki wytrzymałej powłoce
  • bardzo dobra przyczepność w wilgotnych i mokrych miejscach

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex phynomic wet
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): niebieski/czarny
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Rozmiar: 6
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Poliamid (PA)/elastan

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "uvex phynomic" Zobacz wszystkie