Safety gloves uvex phynomic x-foam HV Sizes 6

Nr art.: 6005406
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 10 pary
  • Etapy zamówienia: 10 pary
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria uvex phynomic
Oznaczenie producenta uvex phynomic x-foam HV
Liczba par 1 para
Materiał powłoki, Powlekane końce palców Poliuretan (PU)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Szare; Pomarańczowy
Skład tkaniny Elastan; Poliamid
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed wibracjami
Rozmiar rękawic 6
Kształt Obcisłe
Obszar zastosowania Precyzja
Zapięcie Ściągacz gumowy
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Materiał podłoża Elastan; Poliamid
Powłoka Powlekane końce palców
Z wyściółką nie
Właściwości oddychająca
Kategoria ochrony I

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6005406
EAN / GTIN 4048612037942
Numer producenta 6005406
Numer L L01660 109619
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With numerous different models, the uvex phynomic series is ideal for all activities where dexterity is required. These safety gloves fit like a ”second skin” and are particularly light and flexible - without making your hands sweaty. By integrating a seamless predetermined breaking point, the uvex phynomic x-foam HV significantly reduces the tear resistance in the finger area, which considerably reduces the risk of serious hand injuries when handling hand-held screwdrivers.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wyjątkowa rękawica ochronna z miejscami zaprojektowanymi do pęknięcia
  • Wnętrze dłoni i czubki palców z piankową powłoką aquapolimerową
  • Kolor: szary, pomarańczowy
  • dostępne w rozmiarach: od 6 do 12

Cechy zapewniające komfort

  • wysoka oddychalność powłoki
  • doskonała zręczność manualna i wyczucie podczas montażu elementów
  • bardzo dobra tolerancja przez skórę potwierdzona badaniami dermatologicznymi (uvex pure Standard)
  • nie zawiera substancji szkodliwych zgodnie z normą OEKO-TEX® Standard 100
  • bardzo dobra tolerancja przez skórę – potwierdzona dermatologicznie przez Instytut proDERM ds. Stosowanych Badań Dermologicznych (badania proDERM): 11.0356-02, 11.0482-11)

Cechy zabezpieczające

  • certyfikowany zgodnie z normą EN 388:2016 (3 1 x 1 x)
  • zmniejszona wytrzymałość na rozdarcie w okolicy palców dzięki bezszwowym liniom zrywanym, co znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń dłoni
  • bardzo dobra odporność mechaniczna na ścieranie dzięki powłoce z pianki Aqua-Polymer, która doskonale odpycha wilgoć
  • bardzo dobra przyczepność w miejscach suchych i lekko wilgotnych

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex phynomic x-foam HV
  • Rodzaj produktu: Rękawice montażowe
  • Kolor (filtr): pomarańczowy/szary
  • Wersja: z dzianinowym ściągaczem
  • Rozmiar: 6
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)
  • Materiał wierzchni: Poliamid (PA)/elastan