WBE 700 Angle Drill

Nr art.: 600512000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min. 850 min-1
Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 700 W
Moment obrotowy, maks. 8 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 2 600 min-1
prędkość obrotowa, maks., 1 2 600 min-1
Oznaczenie producenta WBE 700
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 25 mm
Rodzaj produktu Wiertarka ręczna
Liczba biegów/stopni 1
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem
Masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600512000
EAN / GTIN 4007430083005
Numer producenta 600512000
Numer L L01750 27
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Powerful angle drill for drilling in difficult to access areas
  • Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability
  • Vario-Constamatic (VC)- Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain almost constant under load
  • Thumbwheel for speed preselection

    Scope of delivery
  • Geared chuck, Chuck key, Side handle

Cecha szcz.:

  • Output power: 305 W
  • Drilling in metal: 2.5 m/s²
  • Chuck capacity: 1 - 10 mm
  • Drill Ø steel: 10 mm
  • Drill-Ø soft wood: 25 mm
  • Drill spindle thread: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Speed at rated load: 2300 /min
  • Gears: 1
  • Weight (without power cable): 2 kg
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 850 - 2600 /min
  • Maximum torque: 8 Nm
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 700 W
  • Sound pressure level: 87 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)