WBE 700 Mașină de găurit unghiulară

Cod articol.: 600512000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Turație min. 850 min-1
Lungimea cablului 4 m
Putere absorbită 700 W
Cuplu max. 8 Nm
Turaţie, max. 2.600 min-1
Turaţie, max., 1 2.600 min-1
Denumirea producătorului WBE 700
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea Verde
Diametru de prindere min., Cu mandrină de găurit 1 mm
Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit 10 mm
Diametru max., oțel 10 mm
Diametru max., lemn 25 mm
Tip produs Mașină de găurit manual
Număr de intrări/trepte 1
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Recomandat pentru material lemn; oțel
Execuția suportului de scule Cu mandrină de găurit
Găurire/ teşire/ alezare lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 2,5 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Zgomot de lucru 87 dB
Caracteristici / echipament Pentru lucru în spaţii restrânse; Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar
Greutate totală 2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 600512000
EAN / GTIN 4007430083005
Număr producător 600512000
L-Număr L01750 27
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit unghiulară puternică pentru găurirea în locuri greu accesibile
  • Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate
  • Electronică Vario-Constamatic (VC) pentru lucrul la viteze specifice materialului, care rămân aproape constante sub sarcină
  • Rolă de reglare pentru preselectarea vitezei

    Conţinut
  • Bucșă rotativă de găurit, cheie pentru mandrină, mâner lateral.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 305 W
  • Perforarea metalului: 2.5 m/s²
  • Lățimea de strângere a mandrină de găurit: 1 - 10 mm
  • Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Ø de găurire lemn moale: 25 mm
  • Filet pentru axul burghiului: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Viteza la sarcină nominală: 2300 /min
  • Angrenaje: 1
  • Greutate fără cablu de rețea: 2 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 850 - 2600 /min
  • Max. Cuplu de torsiune: 8 Nm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 700 W
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)