Gants de protection uvex phynomic foam Pointures 8

Réf.: 6005008
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série phynomic
Référence fabricant uvex phynomic foam
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur gris; blanc
Composition du tissu elasthanne; Polyamide
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 15G
Norme EN 388
Substrat elasthane / Lycra® / Spandex; Polyamide
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection I
Longueur totale L 240 mm

Identification et classification

Référence article 6005008
EAN / GTIN 4048612029336
Réf. fabricant 6005008
Article hors catalogue L01690 272
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec ses nombreux modèles différents, la gamme uvex phynomic est parfaitement adaptée à toutes les activités nécessitant de la sensibilité. Ces gants de protection s’ajustent comme une ”seconde peau” et sont particulièrement légers et souples - sans que les mains ne deviennent immédiatement moites. Le uvex phynomic foam possède une excellente préhension dans les zones d’utilisation sèches.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • gant de protection très souple pour les travaux mécaniques de précision
  • Paume et extrémités des doigts avec revêtement en mousse aqua-polymère
  • Couleur: blanc, gris
  • disponible dans les tailles suivantes: 5 à 12

Caractéristiques de confort

  • une grande respirabilité grâce au revêtement en mousse à base de polymère Aqua
  • une excellente dextérité et une grande précision manuelle lors du montage des pièces
  • un ajustement parfait grâce à la technologie 3D Ergo
  • très bonne tolérance cutanée confirmée par des tests dermatologiques (uvex pure Standard)
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100
  • très bonne tolérance cutanée – confirmée par l’Institut proDERM pour la recherche dermologique appliquée (études proDERM): (11.0356-02, 11.0482-11)

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (3 1 2 1 X)
  • très bonne résistance mécanique à l’abrasion grâce au revêtement en mousse Aqua-Polymer hydrofuge
  • excellente adhérence dans les zones sèches et légèrement humides

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex phynomic foam
  • Type de produit: Gants de montage
  • Couleur (filtre): blanc/gris
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Réf.: 8
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyamide (PA)/élasthanne