Precyzyjnie szlifowane, 5-ostrzowe płytki skrawające z pełnym profilem i separatorem wiórów do gwintowania zewnętrznego

Nr art.: 6004614
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6004614
EAN / GTIN 7291075322095
Numer producenta 6004614
Numer L L24080 188

Opis

Opis:

  • Wkładki gwintowane, kątownik (PNA): 60 stopni

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,22 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Kąt profilu (PNA) 60 stopni
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1,5 mm