PENTA 24-1.5-ISO IC908 Plaquettes pentagonales de précision avec brise-copeau, à profil complet pour filetages métriques ISO extérieurs

Réf.: 6004614
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6004614
EAN / GTIN 7291075322095
Réf. fabricant 6004614
Article hors catalogue L24080 188

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.22 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profil angle inclus (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.5 mm