Wkrętak dynamometryczny ∙ Moment dokręcania min.–maks.: 1 – 6 Nm ∙ Dokładność: 5% ∙ Zabierak sześciokątny drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 230 mm

Nr art.: 6003CT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia Bez regulacji
Kształt złącza uchwyt bitów
Dokładność momentu obrotowego w prawo 5 %
Uchwyt bitów D 6,3
Długość całkowita L 230 mm
masa całkowita 430 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Norma DIN EN ISO 6789
Kolor Niebieskie; Czarny
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 1
Maks. moment obrotowy, Nm 6
Wielkość, uchwyt bitów 1/4 cal
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie analogowy
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,1 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6003CT
EAN / GTIN 4000896023011
Numer producenta 6003CT
Numer L L60140 559
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Złącza śrubowe z tworzyw sztucznych, połączenia w szafach sterowniczych i modelarstwie
  • Dokładność ± 5% wartości skali (w kierunku roboczym)
  • Dla bitów o rozmiarze 6,3 = 1⁄4″ z napędem sześciokątnym
  • Użycie końcówek nasadowych (z napędem czworokątnym 6,3 = 1⁄4″) z adapterem HAZET 2304
  • uchwyt z tworzywa sztucznego
  • DIN EN ISO 6789
  • człon: Klucz sześciokątny z otworem 6,3 (1/4 cala)
  • Wymiary / Długość: 230 mm
  • Waga netto (kg): 0,43 kg
  • Nm min–maks.: 1–6 Nm
  • Tolerancja: 5 %
  • Podziałka skali (Nm): 0,1 Nm
  • Koniec z cofaniem: W przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET z serii 5000 i 6000 długoterminowe testy wytrzymałościowe wykazały, że nie ma potrzeby cofania pokrętła do najmniejszej wartości na skali