Șurubelnițe de torsiune

Cod articol.: 6003CT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare Nu este reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 5 %
Suport pentru biţi D 6,3
Lungimea totală L 230 mm
Greutate totală 430 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Standard DIN EN ISO 6789
Culoarea albastru; negru
Unitate de măsură cuplu Nm
Cuplu min., Nm 1
Cuplu max., Nm 6
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Afişare analog
Messtechnik mecanic
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,1 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 6003CT
EAN / GTIN 4000896023011
Număr producător 6003CT
L-Număr L60140 559
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Îmbinări filetate din plastic, îmbinări din dulapurile de comandă și în construcția de modele
  • Precizie ± 5 % din valoarea scalei (în direcția de acționare)
  • Pentru biți cu antrenare hexagonală exterioară de 6,3 = 1⁄4″
  • Acționarea capetelor de chei tubulare (Pătrat interior antrenare 6,3 = 1⁄4″) cu adaptor HAZET 2304
  • Mâner din plastic
  • DIN EN ISO 6789
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 230 mm
  • Greutate netă (kg): 0.43 kg
  • Nm min-max: 1 – 6 Nm
  • Toleranță: 5 %
  • Diviziune a scării (Nm): 0.1 Nm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei