Drejningsmoment Skruetrækkere

Art.-nr.: 6003CT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
Tilslutningens form bitholder
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 5 %
Bitholder D 6,3
Længde i alt L 230 mm
Vægt, samlet 430 g
Tilspændingsretning højre
Standard DIN EN ISO 6789
Farve blå; sort
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Tilspændingsmoment min., Nm 1
Drejningsmoment maks., Nm 6
Størrelse, bitholder 1/4 tommer
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Skalainddeling 1 delstreg 0,1 Nm
Produkttype momentskruetrækker
Måleteknik mekanisk
Display analog

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6003CT
EAN/GTIN 4000896023011
Producentnummer 6003CT
L-nummer L60140 559
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Plastskruesamlinger, tilslutninger i styreskabe og i modelfremstilling
  • Nøjagtighed ± 5% af skalaværdien (i aktiveringsretning)
  • For bits med 6,3 =1remskive 4, med indvendig sekskant
  • Aktivering af topnøgleindsatser (indvendigt firkantdrev 6,3 =1mod4) med adapter HAZET 2304
  • Plasthåndtag
  • DIN EN ISO 6789
  • Ydelse: Indvendig sekskant 6,3 (1/4 in.)
  • Mål / længde: 230 mm
  • Nettovægt (kg): 0,43 kg
  • Nm min.-max: 1 - 6 Nm
  • Tolerance: 5%
  • Skala (Nm): 0,1 Nm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi