Płytki skrawające TANG-GRIP do odcinania miękkich materiałów obrabianych, rur, elementów o małych średnicach i cienkich ściankach.

Nr art.: 6003462
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6003462
EAN / GTIN 7291075217131
Numer producenta 6003462
Numer L L23930 248

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,2 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów J
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,12 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,04 mm/min