TAG L3J-15D IC908 Plăcuţă TANG-GRIP pentru separarea pieselor moi, a tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Cod articol.: 6003462
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6003462
EAN / GTIN 7291075217131
Număr producător 6003462
L-Număr L23930 248

Descriere

Descriere:

Plăcuţă TANG-GRIP pentru separarea pieselor moi, a tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev