Płytka skrawająca z pojedynczym ostrzem do przecinania miękkich materiałów obrabianych, rur, elementów o małych średnicach i cienkich ściankach

Nr art.: 6002684
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6002684
EAN / GTIN 7291075211276
Numer producenta 6002684
Numer L L23930 450

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,25 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów J
  • Promień narożnika (RE) 0,25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,14 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,05 mm/min