GFL 4J - 6D IC354 Plăcuță de tăiere cu o singură canelură pentru separarea materialelor moi ale piesei de prelucrat, materiale pentru tuburi, diametre mici și piese cu pereți subțiri

Cod articol.: 6002684
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6002684
EAN / GTIN 7291075211276
Număr producător 6002684
L-Număr L23930 450

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de tăiere cu o singură canelură pentru separarea materialelor moi ale piesei de prelucrat, materiale pentru tuburi, diametre mici și piese cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.14 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev