Wall anchor, rigid, galvanised steel

Nr art.: 60018
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Accessories for ladders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 60018
EAN / GTIN 4031405600188
Numer producenta 060018
Numer L L90110 5
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Sztywny wspornik ścienny
  • Do drabin szybowych
  • Stal ocynkowana
  • Uwaga: dla drabin z 4 - 9 szczeblami wymagane są 2 komplety (= 4 sztuki) wsporników ściennych, dla drabin z 10 - 15 szczeblami wymagane są 3 komplety (= 6 sztuk) wsporników ściennych, dla drabin z 16 - 24 szczeblami wymagane jest 5 kompletów (= 10 sztuk) wsporników ściennych
  • 1 zestaw = 2 sztuki (1 x prawy, 1 x lewy). Do mocowania do wału zamiast śrub i nakrętek można używać kołków i śrub tylko wtedy, gdy ich przydatność została sprawdzona w miejscu, w którym drabina będzie używana. Muszą być dobrane zgodnie z siłą określoną przez producenta w punkcie zakotwienia drabiny.
  • Kołki i śruby do montażu na ścianie nie wchodzą w zakres dostawy. Więcej informacji można uzyskać od renomowanych dostawców kołków.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Odległość od ściany: 150 mm
  • Uchwyt ścienny: Pojedynczy