Stenski nosilec, tog, pocinkano jeklo

Št. art.: 60018
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 kos
  • Koraki naročila: 24 kos
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 60018
EAN/GTIN 4031405600188
Številka proizvajalca 060018
L-število L90110 5
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stenski nosilec je tog
  • Za lestve gredi
  • Pocinkano jeklo
  • Napotek: Za lestve z 4 – 9 klini je potrebno 2 komplet (= 4 kosov) stenskih nosilcev, za lestve z 10 – 15 klini 3 komplet (= 6 kosov) stenskih nosilcev, za lestve z 16 – 24 klini 5 komplet (= 10 kosov) stenskih nosilcev
  • 1 komplet = 2 kosov (1 x desno, 1 x levo). Mozniki in vijaki namesto matic in vijakov se lahko uporabljajo za pritrditev na gred samo, če je bila njihova ustreznost dokazana na mestu uporabe vodnikov. Izberejo se glede na silo, ki deluje na sidrno točko lestve, kot jo določi proizvajalec.
  • Mozniki in vijaki za stensko montažo niso vključeni v obseg dobave. Za več informacij se obrnite na priznane dobavitelje moznikov.

Lastnosti:

  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razdalja stene: 150 mm
  • Stenski nosilec: Individualno

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript