{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość w świetle | 300 mm | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 11 | |
| Szerokość szczebli | 0,3 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny | 3,08 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina szybowa |
| Numer artykułu | 60011 | |
| EAN / GTIN | 4031405600119 | |
| Numer producenta | 060011 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |