Thermisch verzinkte stalen schachtladder 300mm nuttige breedte 11 sporten

Artikelnummer: 60011
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 60011
EAN/GTIN 4031405600119
Nummer fabrikant 060011

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vrije breedte 300 mm
  • Rechthoekige pijpsparen 50 x 20 mm
  • Antislip geperforeerde sporten
  • Diverse wandbeugels zijn verkrijgbaar als accessoires

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 340 mm
  • Kolombreedte: 20 mm
  • Kolomhoogte: 50 mm
  • Geleiderlengte: 3080 mm
  • Breedte wissen: 300 mm
  • Materiaal: Thermisch verzinkt staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 11 sporten
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Stapbreedte: 300 mm
  • Uitvoering van stap: sporten

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires