Triangular bracket, step width 1000 mm

Nr art.: 600102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 600102
EAN / GTIN 4031405933163
Numer producenta 600102
Numer L L90110 961
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Wszechstronne zastosowanie na schodach, chodnikach i chodnikach
  • Zwiększa stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji
  • Do mocowania systemu pomostów bezpośrednio do ścian budynków
  • Pasuje do podestów o szerokości 800 mm i 2 poręczy
  • Łatwy montaż i instalacja
  • Wypróbowane i przetestowane akcesoria sprawiają, że schody, chodniki i chodniki są jeszcze bardziej praktyczne w użytkowaniu. Nawet po wielu latach do wszystkich oferowanych artykułów nadal dostępne są najpopularniejsze akcesoria, dostarczane do samodzielnego montażu.
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Materiał: aluminium