Trikotna konzola Širina stopnice 1000 mm

Št. art.: 600102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 600102
EAN/GTIN 4031405933163
Številka proizvajalca 600102
L-število L90110 961
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Dejstva
  • Vsestransko uporaben za stopnice, prehode in hodnike
  • Poveča stabilnost in varnost konstrukcij
  • Za pritrditev hodnika neposredno na stene stavbe
  • Primerno za širino platforme 800 mm in 2 ročaji
  • Enostavna montaža in namestitev
  • Preizkušeni dodatki naredijo stopnice, prehode in mostove še bolj praktične za uporabo. Za vse ponujene izdelke so tudi po mnogih letih še vedno na voljo najpogostejši dodatki, ki se dobavijo za samostojno montažo.
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: Za montažo z orodjem
  • Material: .
  • Širina stopnic: 1000 mm