PowerMaxx BS Basic Set Cordless drill / screwdriver

Nr art.: 600080710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Moment obrotowy, min. 0,5 Nm
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Moment obrotowy, maks. 5 Nm
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor szare; Zielony; czerwony
Z funkcją udaru nie
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 18 mm
Liczba narzędzi 41 szt.
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 17 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 34 Nm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5; 5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 73 dB
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z zestawami narzędzi
Masa całkowita 3,345 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600080710
EAN / GTIN 4061792249462
Numer producenta 600080710
Numer L L01750 1632
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Cordless Drill / Screwdriver PowerMaxx BS Basic Set with 41-piece mobile workshop; Plastic Carry Case; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40

Opis:

  • Light compact drill/screwdriver with extremely compact design for versatile use
  • Mobile workshop (41 pieces): 5 wood drill bits (4/5/6/8/10mm), 14 HSS drill bits (1.5/1.5/2/2/2.5/3/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5mm), 20 screwdriver bits length 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), bit holder (60mm), cutter knife with 2 spare blades
  • Spindle with magnetic hexagon recess for screwdriver bits for working without chuck
  • Integrated working light to illuminate the contact area
  • Handy belt hook can be fixed either on the right or left side without tools
  • Practical capacity display for checking the charge status
Scope of delivery:
Keyless chuck, Belt hook, 2 Li-Power push-in battery packs (12 V/2.0 Ah), Charger LC 40, Plastic carry case, Accessory set

Cecha szcz.:

  • Sound pressure level: 73 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 84 dB(A)
  • Uncertainty of measurement K: 5 dB(A)
  • Drilling in metal: 2.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Screwdriving without impact: 2.5 m/s²
  • Type of battery pack: Li-Power
  • Battery voltage: 12 V
  • Battery pack capacity: 2 x 2 Ah
  • Maximum torque, soft: 17 Nm
  • Maximum torque, hard: 34 Nm
  • Adjustable torque: 0.5 - 5 Nm
  • Drill Ø steel: 10 mm
  • Drill-Ø soft wood: 18 mm
  • No-load speeds: 0 - 360 / 0 - 1400 rpm
  • Chuck capacity: 1 - 10 mm
  • Weight without battery pack: 0.75 kg
  • Weight with battery pack: 0.95 kg
  • Bruttogewicht: 3.345 kg

W dostawie:

Keyless chuck
Belt hook
2 LiPOWER Push-in Battery Packs (12 V/2.0 Ah)
Charger LC 40
Plastic carry case
Accessory set