Izvedba:
Akumulatorski vrtalnik/vijačnik PowerMaxx BS Osnovni komplet z 41-delno mobilno delavnico; plastični kovček za prenašanje; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40
Opis:
- Lahka kompaktna vrtalna naprava z izjemno kratko zasnovo za vsestransko uporabo
- Mobilna delavnica (komplet 41 kosov): 5 svedrov za les (4/5/6/8/10 mm), 14 svedrov iz HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 izvijačnih svedrov dolžine 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), držalo za bite (60 mm), rezalni nož z 2 rezervnima reziloma
- vreteno z magnetno šestkotno vtičnico za izvijačne nastavke za delo brez vrtalnega držala
- vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
- s praktično kljuko za pas, ki jo lahko brez orodja pritrdite na desno ali levo stran
- praktičen indikator zmogljivosti za preverjanje ravni napolnjenosti baterije
Oddelek: Priključno vrtalno držalo, kavelj za pas, 2 vtična akumulatorja Li-Power (12 V/2,0 Ah), polnilec LC 40, plastični kovček, komplet dodatne opreme
Lastnosti:
- Raven zvočnega tlaka: 73 dB(A)
- Raven zvočne moči (LwA): 84 dB(A)
- Negotovost meritve K: 5 dB(A)
- Vrtanje v kovino: 2,5 m/s²
- Negotovost meritve K: 1,5 m/s²
- Vrtenje brez udarca: 2,5 m/s²
- Tip akumulatorja: 0,5 - 5 Nm
- Vrtalni Ø jekla: 10 mm
- Vrtalni Ø mehkega lesa: 18 mm
- Rahitrost brez obremenitve: 0 - 360 / 0 - 1400 vrt/min
- Moč vrtalnika: 1 - 10 mm
- Teža brez akumulatorja: 0,95 kg
- Bruto teža: 3,345 kg