Shaft ladder hot-dip galvanised steel 300 mm clear width 4 rungs

Nr art.: 60004
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 4
Rodzaj produktu Drabina szybowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 60004
EAN / GTIN 4031405600041
Numer producenta 060004
Numer L L90110 703
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Szerokość w świetle 300 mm
  • Pręty prostokątne 50 x 20 mm
  • Szczeble z antypoślizgowymi otworami
  • Różne wsporniki ścienne dostępne jako akcesoria

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 340 mm
  • Szerokość pręta: 20 mm
  • Wysokość otworu: 50 mm
  • Długość drabiny: 1120 mm
  • Szerokość w świetle: 300 mm
  • Materiał: stal ocynkowana ogniowo
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Liczba stopni/szczebli: 4 szczeble
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość stopnia: 300 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble