Escalera de eje, acero galvanizado en caliente 300mm de ancho libre 4 peldaños

Número de artículo: 60004
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 4
Tipo de producto Escalera de eje

Identificación y clasificación

Número de artículo 60004
EAN / GTIN 4031405600041
Número del fabricante 060004
Número L L90110 703
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Ancho claro 300 mm
  • Tubos rectangulares 50 x 20 mm
  • Peldaños perforados antideslizantes
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud del conductor: 1120 mm
  • Ancho claro: 300 mm
  • Material: Acero galvanizado en caliente
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 4 peldaños
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho de paso: 300 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes