Pęseta ręczna, 516-

Nr art.: 600004
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
Seria Serie Z
Oznaczenie producenta 516
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Materiał końcówki Stal stopowa
Właściwości uchwytu Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Z uchwytem zak
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia matt
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 220 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600004
EAN / GTIN 4946368827711
Numer producenta 600004
Numer L L40010 5961
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Pęseta ręczna, 516
Seria Z
Ta pęseta jest przeznaczona do obsługi cienkich elementów.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar / Wymiar: 0,22 X 0,035 X 0,03 M