{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 516 | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Form Spitze | spitz | |
| Stellung Spitze | gerade | |
| Material Spitze | Edelstahl | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Pinzette | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Oberfläche | matt | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet | |
| Länge gesamt | 220 mm |
| Artikelnummer | 600004 | |
| EAN / GTIN | 4946368827711 | |
| Herstellernummer | 600004 | |
| L-Nummer | L40010 5961 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |