Reversing rolling mill standard KM130/30

Nr art.: 6.987-438.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Kehrwalze Standard KM130/300
Szerokość szczotki 300 mm
Umieszczenie Włókno mieszane wysokiej jakości
Odporne na wilgoć tak
Rodzaj produktu Miotły
Zakres stosowania – zanieczyszczenie Do uniwersalnego zastosowania
Zakres stosowania – podłoga Zastosowanie uniwersalne
Długość trzonka 1 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6.987-438.0
EAN / GTIN 4039784657373
Numer producenta 6.987-438.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Robust standard sweeper roller with all-purpose wet-resistant bristles for normal dirt on all surfaces. Long working life.

Cecha szcz.:

  • Diameter: 300 mm
  • Weight including packaging: 10.4 kg
  • Accessory length: 1000 mm