{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Kehrwalze Standard KM130/300 | |
| Bürstenbreite | 300 mm | |
| Bestückung | Qualitätsmischung | |
| nassfest | ja | |
| Produktart | Besen | |
| Anwendungsbereich – Verschmutzung | für universalen Einsatz | |
| Anwendungsbereich – Boden | Universale Anwendung | |
| Länge Stiel | 1.000 mm |
| Artikelnummer | 6.987-438.0 | |
| EAN / GTIN | 4039784657373 | |
| Herstellernummer | 6.987-438.0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |