Ściernica diamentowa do przecinania D×T×H (mm), 75×0,8×20, Typ: D126

Nr art.: 598590 D126
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta D126C75B-W-Carbide
Zawartość 1 szt.
Szerokość okładziny U 0,8 mm
Opis formy Kształt tarczy
Średnica 75 mm
Szerokość tarczy T 0,8 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu H 20 mm
Min. zalecana prędkość obwodowa 20 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 40 m/s
Platformy 1A1R
Grubość okładziny, Diament (D) 5 mm
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (siatka) 126 siateczka
Specyfikacja D126C75B-W-Carbide
Do materiału Z węglików spiekanych
Grupa materiałów metalowe
Oznaczenia ziarnistości 3M D126

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 598590 D126
EAN / GTIN 9003171578003
Numer producenta 157800
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice do przecinania, z okładziną diamentową w spoiwie z żywic syntetycznych, o bardzo dużej trwałości i ostrości.
specyfikacja: D126C75B-W-Carbide. 

Zastosowanie:

  • do przecinania węglików spiekanych na stacjonarnych szlifierko-przecinarkach
  • zalecane szlifowanie na mokro (trwałość, temperatura, wydajność)
  • prędkość robocza 20-40 m/s .