{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | D126C75B-W-Carbide | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifbelag Breite U | 0,8 mm | |
| Beschreibung Form | Scheiben-Form | |
| Durchmesser | 75 mm | |
| Breite Scheibe T | 0,8 mm | |
| Antriebsmaschine | Stationäre Schleifmaschine | |
| Durchmesser Bohrung H | 20 mm | |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit min. | 20 m/s | |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. | 40 m/s | |
| Form | 1A1R | |
| Schleifbelag Höhe, Diamant (D) | 5 mm | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Diamant (D) | |
| Spezifikation | D126C75B-W-Carbide | |
| geeignet für Material | Hartmetall | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| 3M Körnungsbezeichnung | D126 |
| Artikelnummer | 598590 D126 | |
| EAN / GTIN | 9003171578003 | |
| Herstellernummer | 157800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |