Diamantový rezný kotúč D × H × H (mm) D126

Č. pol.: 598590 D126
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Rezanie
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Tvar: 1A1R

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Rezanie
Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D126
Špecifikácia D126C75B-W karbidy
optimalizované pre materiál tvrdokov
Tvar 1A1R
⌀ kotúčov D 75 mm
Šírka kotúča T 0,8 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka U 0,8 mm
Brúsne obloženie Výška X 5 mm
Pohonný stroj Stacionárne rezacie stroje
odporúčaná obvodová rýchlosť 20 m/s - 40 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 598590 D126
EAN/GTIN 9003171578003
Číslo výrobcu 157800

užívateľská tabuľka

Karbid volfrámu (HM)
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonný rezný kotúč s diamantovou vrstvou vo väzbe zo syntetickej živice s mimoriadne dlhou životnosťou a reznou schopnosťou.
Špecifikácia: D126C75B-W-Carbide.

Použitie:

  • Rezanie na stacionárnych rezacích brúskach pre tvrdý kov.
  • Uprednostňuje sa mokré brúsenie (životnosť, teplota, výkon).
  • Pracovná rýchlosť 20 − 40 m/s.