{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 100 mm | |
| Szerokość tarczy T | 25 mm | |
| Szerokość materiału ściernego | 6 mm | |
| Średnica otworu H | 20 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | średnio drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Aluminium | |
| Platformy | 12A2D | |
| Grubość okładziny, Diament (D) | 2 mm | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Oznaczenie producenta | DIAGO W-Carbide | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Talerze szlifierskie | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 126 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Specyfikacja | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
| Do materiału | Z węglików spiekanych | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 597700 D126 | |
| EAN / GTIN | 9003170281621 | |
| Numer producenta | 28162 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |