• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Diamant-Teller-Schleifscheibe D×T×H (mm), 100×25×20, Typ: D126

Artikel-Nr.: 597700 D126
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 100 mm
Breite Scheibe T 25 mm
Schleifmittel Breite 6 mm
Durchmesser Bohrung H 20 mm
Feinheitsgrad mittelfein
Schleifmittelunterlage Aluminium
Form ISO 12A2D
Schleifbelag Höhe, Diamant (D) 2 mm
Bindung Harz und Kunstharz
Herstellerbezeichnung DIAGO W-Carbide
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifteller
Schleifmittel Diamant (D)
Korngröße (Mesh) 126 Mesh
Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Spezifikation D126C75B DIAGO W-Carbide
geeignet für Material Hartmetall
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 597700 D126
EAN / GTIN 9003170281621
Herstellernummer 28162
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Universalkörnung für mittelfeine, feine Oberflächengüte bei sehr guter Abtragsleistung. Spezifikation: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Verwendung:

Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen. Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.