• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Diamantový talířový brusný kotouč D×T×H (mm), 100×25×20, Typ: D126

Artiklové číslo: 597700 D126
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 100 mm
Šířka kotouče T 25 mm
Šířka brusiva 6 mm
Průměr otvoru H 20 mm
Stupeň jemnosti středně jemné
Podklad brusného materiálu hliník
Tvar 12A2D
Výška brusného povlaku, Diamant (D) 2 mm
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce DIAGO W-Carbide
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Brusiva Diamant (D)
Velikost jádra (síťovina) 126 mesh
Proces broušení Broušení nástrojů
Specifikace D126C75B DIAGO W-Carbide
Vhodné pro materiál Tvrdokov
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 597700 D126
EAN / GTIN 9003170281621
Číslo výrobce 28162
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Tvrdokov (TK)
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hlinikových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s kostantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
Univerzální zrno pro středně jemnou, jemnou kvalitu povrchu při velmi dobrém úběru. Specifikace: D126C75B DIAGO W-Carbide.

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky. Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokrém broušení.