{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość ścianki W | 10 mm | |
| Średnica | 100 mm | |
| Szerokość tarczy T | 50 mm | |
| Grubość ścianki | 10 mm | |
| Średnica otworu H | 20 mm | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Kod spoiwa | 3 | |
| Oznaczenie producenta | SK80 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica garnkowa | |
| Materiał ścierny | Korund spiekany (SG) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Specyfikacja | 454A801N5V3U5 steel high alloyed | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 597025 SK80 | |
| EAN / GTIN | 9003170028196 | |
| Numer producenta | 34048027 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |