Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm) SK80

Č. pol.: 597025 SK80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brusivo Spekaný korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
Špecifikácia 454A801N5V3U5 steel high alloyed
Tvar 6
⌀ kotúčov D 100 mm
Šírka kotúča T 50 mm
⌀ otvora H 20 mm
Hrúbka steny W 10 mm
Hrúbka podlahy E 10 mm
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597025 SK80
EAN/GTIN 9003170028196
Číslo výrobcu 34048027

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Hrncový brúsny kotúč s:
Spekaný korund. Špecifikácia: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.

Výhoda:

S obvodom napusteným umelou živicou pre vyššiu stabilitu hrán.
S obvodom napusteným umelou živicou pre vyššiu stabilitu hrán.

Použitie:

Na prebrúsenie vrtákov, fréz a pod. Odporúča sa mokré brúsenie s emulziou alebo brúsnym olejom.