Lončaste brusne ploče, keramičke P×D×V (mm) SK80

Artikl br.: 597025 SK80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brušenje alata
Sredstvo za brušenje Sinter korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
Specifikacija 454A801N5V3U5 steel high alloyed
Oblik 6
⌀ ploče D 100 mm
Širina ploče T 50 mm
⌀ prihvata H 20 mm
Debljina zida 10 mm
Debljina dna E 10 mm
Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 597025 SK80
EAN / GTIN 9003170028196
Broj proizvođača 34048027

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lončaste brusne ploče s:
Sinter korund. Specifikacija: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.

Prednost:

Natapanje sintetičkom smolom s obodne strane za povećanu stabilnost bridova.
Natapanje sintetičkom smolom s obodne strane za povećanu stabilnost bridova.

Upotreba:

Za dodatno brušenje svrdla, glodala itd. Preporučeno je mokro oštrenje s emulzijom, odnosno reznim uljem.