• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm), 125×20×32, Typ: C800

Nr art.: 596100 C800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
Kształt tarczy
Średnica
125 mm
Szerokość tarczy T
20 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka − toczek
Średnica otworu H
32 mm
Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego
16 mm; 20 mm; 25 mm
stopień rozdrobnienia
wyjątkowo drobne
maks. prędkość obwodowa
25 m/s
Podłoże ścierniwa
listwy tworzywo sztuczne
Kształt ISO
1
spoiwo
Poliuretan (PU)
Stopień twardości
bardzo miękkie
Kolor
Zielony
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze do szlifierek-toczków
Materiał ścierny
karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka)
800 siateczka
Metoda szlifowania
Szlifierka stołowa
Specyfikacja
PU-gebundenes Siliciumcarbid
Grupa materiałów
metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 596100 C800
EAN / GTIN 9003170100168
Numer producenta 10016
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Elastycznie wiązane tarcze ścierne, bardzo miękkie, maksymalna prędkość robocza 25 m/s.

Zastosowanie:

Do ściągania ostrzy, polerowanie, efektownego szlifowania i delikatnego usuwania zadziorów. Średnica kołnierza mocującego musi wynosić przynajmniej 2/3 średnicy ściernicy.

Specyfikacja:

Węglik krzemu w spoiwie poliuretanowym.

W dostawie:

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

Wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.