Mós para rectificadora D×D×H (mm), 125×20×32, Tipo: C800

N.º do artigo: 596100 C800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Método de retificação: Esmeriladora
  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Forma: 1

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Método de retificação Esmeriladora
Abrasivo Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 800
Grau de finura extra fino
Especificação Carboneto de silício com ligante PU
⌀ interior do anel redutor 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ do disco D 125 mm
Largura do disco T 20 mm
⌀ do furo H 32 mm
velocidade periférica máxima 25 m/s
Tipo de produto Disco para esmeriladora

Identificação e classificação

Número do artigo 596100 C800
EAN/GTIN 9003170100168
Número do fabricante 10016
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Versão:

Discos de retificação com aglomerado elástico, muito macios. Velocidade máxima de trabalho 25 m/s.

Vantagem:

Para retificar trabalhos de corte, polimento, retificação com efeitos e trabalhos de rebarbagem finos. O diâmetro do flange de fixação tem de ser, no mínimo, 2/3 do diâmetro do disco.

Especificação:

Carboneto de silício com ligante PU.

Material fornecido:

Inclui anéis de redução para os orifícios especificados.

Nota:

Discos abrasivos compactas de velo ver n.º 568725 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados