Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) C800

Č. pol.: 596100 C800
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Stojanová brúska
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Tvar: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Stojanová brúska
Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 800
Stupeň jemnosti extrajemné
Špecifikácia karbid kremíka naviazaný na PU
Vnútorný ⌀ redukčného krúžku 25 mm; 20 mm; 16 mm
Tvar 1
⌀ kotúčov D 125 mm
Šírka kotúča T 20 mm
⌀ otvora H 32 mm
maximálna obvodová rýchlosť 25 m/s
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 596100 C800
EAN/GTIN 9003170100168
Číslo výrobcu 10016

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Pružne lepené brúsne kotúce, velmi mäkké. Maximálna pracovná rýchlost 25 m/s.

Použitie:

Na brúsenie rezných hrán, leštenie, efektové brúsenie a jemné odihlovanie. Priemer upínacej príruby musí byt aspon 2/3 priemeru kotúca.

Specifikace:

Karbid kremíka naviazaný na PU.

Rozsah dodávky:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Poznámka:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely