{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 400 mm | |
| Szerokość tarczy T | 40 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Średnica otworu H | 127 mm | |
| Platformy | 1 | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Kod spoiwa | 8 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice do wałków | |
| Materiał ścierny | Korund spiekany (SG) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie powierzchni zewnętrznych | |
| Specyfikacja | SD83A80II7PVK8F | |
| Do materiału | Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 594590 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003176559199 | |
| Numer producenta | 655919 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |