Udvendig præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm) A80

Art.-nr.: 594590 A80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Slibemetoder: Udvendig rund
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Udvendig rund
Slibemiddel Sinterkorund
Slibemiddelforkortelse A
Specifikation SD83A80II7PVK8F
Form 1
Skive-⌀ D 400 mm
Skivebredde, D 40 mm
Borings-⌀ H 127 mm
Produkttype Udvendig rundslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 594590 A80
EAN/GTIN 9003176559199
Producentnummer 655919

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Eksterne high performance-rundslibeskiver med keramisk binding.Slibeskivestruktur med optimal afstemning af korn- og bindingsvolumener, bindingsfasthed og fremstillingsproces udmærker sig på følgende måde:
  • Høj skærehastighed og korte slibetider med lav slitage.
  • Lav termisk belastning, kold slibning.
  • Forebyggelse af udfaldstider via lange afrettercyklusser.

Sinterkorund af hensyn til længere standtid og bedre slibeydelse. Meget velegnet til højtlegeret stål/HSS.

Anvendelse:

  • Kan bruges universelt ved ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning lige/skråt).
  • På alle gængse slibemaskiner ved form-, emne- og maskinkonstruktion (f.eks. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Køling med emulsion nødvendig, ved emner med lange spåner skal du altid være opmærksom på god kølesmøring.

Specifikation:

SD83A80II7PVK8F

Bemærk:

Også egnet til fladslibning.