Precizna brusna plošča za brušenje po zunanjem obodu D×G×V (mm), 400×40×127, Tip: A80

Št. art.: 594590 A80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Postopek brušenja: po zunanjem obodu
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja po zunanjem obodu
Brusno sredstvo Sintrani korund
Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija SD83A80II7PVK8F
Oblika 1
⌀ plošče D 400 mm
Širina plošče T 40 mm
⌀ izvrtine H 127 mm
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 594590 A80
EAN/GTIN 9003176559199
Številka proizvajalca 655919
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po zunanjem obodu. Brusne plošče s strukturo z optimirano količino zrna in veziva, čvrstostjo vezave in procesom proizvodnje se odlikujejo z naslednjim:
  • Odlična zmogljivost in krajši časi brušenja pri manjši obrabi.
  • Majhna termična obremenitev, hladno brušenje.
  • Brez izpada obdelovanja zaradi dolgih poravnalnih ciklov.

Sintrani korund za daljšo življenjsko dobo in boljšo zmogljivost brušenja. Posebej primerno za visokolegirana jekla/HSS.

Uporaba:

  • Univerzalno uporabne za brušenje po zunanjem obodu (vzdolžno brušenje, zarezovalno ravno/poševno brušenje).
  • Na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, itd.).
  • Potrebno je hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki je potrebno zagotoviti dobro hladilno mazanje.

Specifikacija:

SD83A80II7PVK8F

Opomba:

Primerno tudi za ravno brušenje.