{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | 93A461I9AV | |
| Kształt | 5 | |
| ⌀ tarcz D | 500 mm | |
| grubość tarczy T | 100 mm | |
| ⌀ otworu H | 203 mm | |
| ⌀ wgłębienia P | 300 mm | |
| głębokość wgłębienia F 1 | 25 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściernica do płaszczyzn |
| Numer artykułu | 590694 A46 | |
| EAN / GTIN | 9003172046662 | |
| Numer producenta | 34291848 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |