Precizna ravna brusna plošča D × G × V (mm) A46

Št. art.: 590694 A46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Postopek brušenja: Plosko brušenje
  • Oblika: 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Plosko brušenje
Specifikacija 93A461I9AV
Oblika 5
⌀ plošče D 500 mm
Širina plošče T 100 mm
⌀ izvrtine H 203 mm
⌀ poglobitve P 300 mm
Globina poglobitve F 1 25 mm
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 590694 A46
EAN/GTIN 9003172046662
Številka proizvajalca 34291848

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
  • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
  • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

Ravne brusne plošče s premerom plošče 100 mm, za ekonomično obdelavo velikih obdelovancev.
Oblika 5 z enostransko poglobitvijo.

Specifikacija:

93A461I9AV.

Opomba:

Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.