{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Proces broušení | Rovinné broušení | |
| Specifikace | 93A461I9AV | |
| Tvar | 5 | |
| ⌀ kotouče D | 500 mm | |
| Šířka kotouče T | 100 mm | |
| ⌀ otvoru H | 203 mm | |
| ⌀ vybrání P | 300 mm | |
| Hloubka vybrání F 1 | 25 mm | |
| Druh produktu | Plochý brusný kotouč |
| Katalogové číslo | 590694 A46 | |
| EAN / GTIN | 9003172046662 | |
| Číslo výrobce | 34291848 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |